Simes - POLE x AVENUE 102mm F.T. h 4,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cylindrique
matériau - acier
hauteur de point lumineux - 4.5 m
diamètre du fin bout du mât - 102 mm
couleur - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357705399
Réf. Sonepar
00249003826
Réf. Fournisseur
S.2814.24
Réf. Commerciale
Simes
modèle
cylindrique
matériau
acier
hauteur de point lumineux
4.5 m
diamètre du fin bout du mât
102 mm
couleur
anthracite
forme étagée
Non
traitement de la surface
laqué / peint
avec plaque de base
Non
POLE x AVENUE 102mm F.T. h 4,5