Simes - POOL+12 LED BF 34W 24V SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 34 W
tension nominale (Un) - 24...24 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Degré de protection (NEMA) - 12
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357173501
Réf. Sonepar
00249003973
Réf. Fournisseur
S.3627SC.19
Réf. Commerciale
Simes
puissance du système
34 W
tension nominale (Un)
24...24 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Degré de protection (NEMA)
12
POOL+12 LED BF 34W 24V SC