Simes - Projecteur STAGE 4000 K CRI 80 15550 lm gris alu - S.1236N.14

TRILUX
CopieCopie
Simes - Projecteur STAGE 4000 K CRI 80 15550 lm gris alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 20066 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033357013531

Réf. Sonepar

00249701353

Réf. Fournisseur

S.1236N.14

Réf. Commerciale

Simes

flux lumineux utile:

20066 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

gris

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

puissance de lampe acceptée:

142...142 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

380 mm

hauteur/profondeur:

540 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

Projecteur STAGE 4000 K CRI 80 15550 lm gris aluminium durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris aluminium