Simes - RECESSED BOX CATCH SQR. FIX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
couleur - autre
matériau - plastique
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357983186
Réf. Sonepar
00249798318
Réf. Fournisseur
S.7439
Réf. Commerciale
Simes
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
couleur
autre
matériau
plastique
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
RECESSED BOX CATCH SQR. FIX