Simes - SUIT 2FEN 180+LED BC 5,3W 230
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 131 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8051163031228
Réf. Sonepar
00249004446
Réf. Fournisseur
S.5692W.14
Réf. Commerciale
Simes
flux lumineux utile
131 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
source lumineuse
LED interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
plastique structuré
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
orientable
Non
répartition lumineuse
asymétrique
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
I
hauteur/profondeur
50 mm
diamètre externe
235 mm
charge max.
4000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
raccordement électrique avec fiche
Oui
SUIT 2FEN 180°+LED BC 5,3W 230