Simes - TRESJOLIE BOL300 +1LED840 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 0 mm
type de connexion - autre
type de luminaire - borne lumineuse
tension nominale (Un) - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357199341
Réf. Sonepar
00249719934
Réf. Fournisseur
S.2510N.24
Réf. Commerciale
Simes
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
0 mm
type de connexion
autre
type de luminaire
borne lumineuse
tension nominale (Un)
230...230 V
élément de distribution de lumière
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de protection
sans
largeur
0 mm
longueur
0 mm
diamètre
0 mm
section de conducteur
0 mm²
TRESJOLIE BOL300 +1LED840 230V