Simon - Boite de connexion (alimentation electrique) - Blanc neige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 65 mm
largeur - 37 mm
profondeur - 23 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8426436032897
Réf. Sonepar
00395603289
Réf. Fournisseur
PEA120/9
Réf. Commerciale
Simon
longueur
65 mm
largeur
37 mm
profondeur
23 mm
couleur
blanc
Boîte de connexion (alimentation électrique) - Blanc neige