Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Simon - Boîte de sol 6xK45 prof 70mm - Gris - KF670/1

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • couleur - gris

  • profondeur d'encastrement min. - 76 mm

  • nombre de boîtes d'encastrement - 6

  • avec sortie de câble dans le couvercle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053125427

Réf. Sonepar

00395001242

Réf. Fournisseur

KF670/1

Marque

Simon

finition du couvercle:

rectangulaire

couleur:

gris

profondeur d'encastrement min.:

76 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

6

avec sortie de câble dans le couvercle:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau du couvercle:

acier

traitement de la surface du couvercle:

galvanisé

charge du couvercle:

16.67 kN

indice de protection (IP):

IP40

numéro RAL:

7011

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

adapté à un fond rentrant:

Oui

installation sur du béton:

Oui

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Non

couvercle verrouillable:

Non

largeur externe:

226 mm

longueur externe:

187 mm

Boîte de sol 6xK45 prof 70mm - Gris

Les Atouts de l'article:

Pour terminer l'installation du produit, une fois configuré, il doit être associé à un plateau en plastique (référence 52052103-035). En option, il peut être combiné avec le couvercle de garniture affleurant (référence 52053103-035) si le même revêtement