Simon - Embout - Blanc neige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - symétrique
type de fixation - à visser
couleur - blanc
sans halogène - Oui
adapté à - gauche/droite
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8426436028234
Réf. Sonepar
00395602823
Réf. Fournisseur
PEA104/9
Réf. Commerciale
Simon
modèle
symétrique
type de fixation
à visser
couleur
blanc
sans halogène
Oui
adapté à
gauche/droite
doublage de coupe
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
Embout - Blanc neige