Simon - Profile 2,5mm - Aluminium anodise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
longueur - 2500 mm
forme de trou - sans
hauteur - 6.4 mm
traitement de la surface - anodisé/oxydé
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8426436027800
Réf. Sonepar
00395602780
Réf. Fournisseur
PEA100/8
Réf. Commerciale
Simon
matériau
aluminium
longueur
2500 mm
forme de trou
sans
hauteur
6.4 mm
traitement de la surface
anodisé/oxydé
Profilé 2,5mm - Aluminium anodisé