SIRENA - BABYTWS : élément lumineux blanc- lumière fixe - lentille colorée - V24ACDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010152364563
Réf. Sonepar
03020236456
Réf. Fournisseur
36456
Réf. Commerciale
SIRENA
fonction
lumière continue
couleur
incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement CC
24...24 V
type de tension
AC/DC
diamètre externe
36 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...24 V
source lumineuse
LED
indice de protection (IP)
IP65
BABYTWS : élément lumineux blanc- lumière fixe - lentille colorée - V24ACDC