Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SIRENA - BABYTWS : élément lumineux bleu - lumière fixe - lentille colorée - V24ACDC

SIRENA - BABYTWS : élément lumineux bleu - lumière fixe - lentille colorée - V24ACDC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8010152364518

Réf. Sonepar

03020236451

Réf. Fournisseur

36451

Réf. Commerciale

SIRENA

fonction

lumière continue

couleur

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz

24...24 V

tension de fonctionnement CC

24...24 V

type de tension

AC/DC

diamètre externe

36 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz

24...24 V

source lumineuse

LED

indice de protection (IP)

IP65

BABYTWS : élément lumineux bleu - lumière fixe - lentille colorée - V24ACDC