Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SIRENA - BIP 84 buzzer encastrable avec trou rond 30mm diam son pulsé 80db IP30 V110DC

SIRENA - BIP 84 buzzer encastrable avec trou rond 30mm diam son pulsé 80db IP30 V110DC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 110 V

  • volume - 80 dB

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - tonalité intermittente

  • mode de pose - encastré

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8010152423482

Réf. Sonepar

03020242348

Réf. Fournisseur

42348

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale

110 V

volume

80 dB

couleur du boîtier/corps

gris

type de tonalité

tonalité intermittente

mode de pose

encastré

type de courant

DC

consommation d'électricité

0.006 A

indice de protection (IP)

IP30

matériau du boîtier/corps

plastique

transfo incorporé

Non

BIP 84 buzzer encastrable avec trou rond 30mm diam son pulsé 80db IP30 V110DC