SIRENA - ELYPS LM S : élément extra lumineux bleu - lumière fixe- lentille colorée - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...240 V
tension de fonctionnement CC - 12...24 V
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010152323713
Réf. Sonepar
03020232371
Réf. Fournisseur
32371
Réf. Commerciale
SIRENA
fonction
lumière continue
couleur
bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz
12...240 V
tension de fonctionnement CC
12...24 V
type de tension
AC/DC
diamètre externe
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
12...240 V
source lumineuse
LED
couleur du boîtier/corps
bleu
indice de protection (IP)
IP65
Pied de fixation pour colonne de signalisation ELYPS. Montage à plat. Câblage du dispositif par le dessous. Couleur : GRIS. Disponible aussi : fixation murale, fixation sur tube et tiges pour extension.