Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

SIRENA - fixe/flash simple éclat double éclat triple éclat son continu 92db IP43

SIRENA - fixe/flash simple éclat double éclat triple éclat son continu 92db IP43

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - orange

  • type de signal acoustique - tonalité continue

  • mode de pose - montage en saillie

  • consommation d'électricité - 0.2 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8010152388323

Réf. Sonepar

03020238832

Réf. Fournisseur

38832

Réf. Commerciale

SIRENA

type de courant

AC

couleur de calotte

orange

type de signal acoustique

tonalité continue

mode de pose

montage en saillie

consommation d'électricité

0.2 A

source lumineuse

LED

volume

96 dB

type de signal optique

lumière continue

type de générateur de signal acoustique

avertisseur

couleur du boîtier/corps

gris

indice de protection (IP)

IP43

OVOLUX LED R feu multifonction fixe/simple/double/triple éclat IP65 V90/240AC