fin de vie

SIRENA FRANCE - Ampoule BA15D 5W 24V 25 pieces - 70971

CopieCopie
SIRENA FRANCE - Ampoule BA15D 5W 24V 25 pieces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • Culot - BA15d

  • tension de lampe - 24...24 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • adapté à l'affichage - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8010152709715

Réf. Sonepar

03020270971

Réf. Fournisseur

70971

Réf. Commerciale

SIRENA FRANCE

puissance de la lampe:

5...5 W

Culot:

BA15d

tension de lampe:

24...24 V

technologie:

lampe à incandescence

adapté à l'affichage:

Oui

Ampoule BA15D 5W 24V 25 pièces