Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

SIRENA - Microlamp : balise fixe/clignotant son continu/pulsé 75db IP30 base grise

SIRENA - Microlamp : balise fixe/clignotant son continu/pulsé 75db IP30 base grise

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • mode de pose - autre

  • consommation d'électricité - 0.42 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8010152797750

Réf. Sonepar

03020279775

Réf. Fournisseur

79775

Réf. Commerciale

SIRENA

type de courant

AC

couleur de calotte

jaune

type de signal acoustique

tonalité intermittente/tonalité continue

mode de pose

autre

consommation d'électricité

0.42 A

puissance

5 W

source lumineuse

lampe à incandescence

volume

75 dB

type de signal optique

autre

type de générateur de signal acoustique

autre

couleur du boîtier/corps

gris

indice de protection (IP)

IP30

Feu de signalisation avec ampoule à incandescence. Effet lumineux fixe ou flash pilotables via 2 connexions électriques séparées. IP54. 4 couleurs disponibles. Disponible aussi technologie LED et ampoule au Xénon.