Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SIRENA - MINIFLASH X, feu à éclat,  Xénon, IP 54, V12/24ACDC, base grise P

SIRENA - MINIFLASH X, feu à éclat, Xénon, IP 54, V12/24ACDC, base grise P

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8010152637506

Réf. Sonepar

03020263750

Réf. Fournisseur

63750

Réf. Commerciale

SIRENA

type de courant

AC/DC

indice de protection (IP)

IP54

couleur de calotte

vert

mode de pose

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

puissance

2 J

source lumineuse

xénon

MINIFLASH X , feu à éclat, Xénon, IP 54, V12/24ACDC, base grise P