Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

SIRENA - MINITWS LED : élément lumineux rouge - fixe/flash - lentille colorée - 240VAC

SIRENA - MINITWS LED : élément lumineux rouge - fixe/flash - lentille colorée - 240VAC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 240...240 V

  • type de tension - AC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8010152315237

Réf. Sonepar

03020231523

Réf. Fournisseur

31523

Réf. Commerciale

SIRENA

fonction

lumière continue/clignotante

couleur

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz

240...240 V

tension de fonctionnement CC

240...240 V

type de tension

AC

diamètre externe

50 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz

240...240 V

source lumineuse

LED

indice de protection (IP)

IP66

Élément lumineux à LED pour colonne de signalisation. Lentille AllCOLOR (lentille colorée et source lumineuse colorée). Sélection de l'effet lumineux via micro interrupteur (fixe ou flash). Usage en extérieur : IP66. Compatible avec PLC.