SIRENA - MINITWS LED : élément lumineux vert - fixe/flash - lentille colorée - 24VACDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010152315442
Réf. Sonepar
03020231544
Réf. Fournisseur
31544
Réf. Commerciale
SIRENA
fonction
lumière continue/clignotante
couleur
vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement CC
24...24 V
type de tension
AC/DC
diamètre externe
50 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...24 V
source lumineuse
LED
indice de protection (IP)
IP66
MINITWS LED : élément lumineux vert - fixe/flash - lentille colorée - 24VACDC