SIRENA - Mline : feu LED multicolore RGB - 5 effets lumineux - IP55 - lentille opaque - 90155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
tension nominale - 12 V
nombre de couleurs - 8
nombre de modes - 5
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152901553
Réf. Sonepar
03020290155
Réf. Fournisseur
90155
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension:
AC/DC
tension nominale:
12 V
nombre de couleurs:
8
nombre de modes:
5
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
signal acoustique incorporé:
Non
Les Atouts de la gamme:
MLINE est une famille de produits modulaires permettant aux utilisateurs de bénéficier d'un produit "crée sur mesure" pour tous types d'applications. Les très hautes prestations optiques des dispositifs lumineux associées à un niveau acoustique élevé des sirènes placent ces produits au top de la gamme. Ils sont adaptés pour les applications les plus complexes et particulières. Chacun des 8 mécanismes peut être assemblé à chacune des 6 bases de fixation offrant ainsi une grande flexibilité à son utilisateur.