Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

SIRENA - SAI I, avertisseur acoustique électromécanique , son pulsé 105db, IP54, V240AC

SIRENA - SAI I, avertisseur acoustique électromécanique , son pulsé 105db, IP54, V240AC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 105 dB

  • tension nominale - 240 V

  • type de courant - AC

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • fonctionnement pneumatique - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8010152423680

Réf. Sonepar

03020242368

Réf. Fournisseur

42368

Réf. Commerciale

SIRENA

volume

105 dB

tension nominale

240 V

type de courant

AC

couleur du boîtier/corps

gris

fonctionnement pneumatique

Non

indice de protection (IP)

IP54

consommation d'électricité

1.9 A

température ambiante

-30...40 °C

SAI I, avertisseur acoustique électromécanique GRIS, son pulsé 105db, IP54, V240AC