SIRENA - TWS LED : élément lumineux bleu - lumière fixe - lentille colorée - V110AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V
tension de fonctionnement CC - 110...110 V
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010152364815
Réf. Sonepar
03020236481
Réf. Fournisseur
36481
Réf. Commerciale
SIRENA
fonction
lumière continue
couleur
bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz
110...110 V
tension de fonctionnement CC
110...110 V
type de tension
AC
diamètre externe
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
110...110 V
source lumineuse
LED
indice de protection (IP)
IP66
TWS LED : élément lumineux bleu - lumière fixe - lentille colorée - V110AC