SIRENA - TWS LED : élément lumineux jau - fixe/flash - lentille colorée - V110AC - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V
tension de fonctionnement CC - 110...110 V
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010152365157
Réf. Sonepar
03020236515
Réf. Fournisseur
36515
Réf. Commerciale
SIRENA
fonction
lumière continue/clignotante
couleur
jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz
110...110 V
tension de fonctionnement CC
110...110 V
type de tension
AC
diamètre externe
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
110...110 V
source lumineuse
LED
couleur du boîtier/corps
autre
indice de protection (IP)
IP66
TWS LED : élément lumineux jau - fixe/flash - lentille colorée - V110AC - gris