SIRENA - TWS LED : élément lumineux jaune - lumière fixe - lentille colorée - V110AC - 36485

CopieCopie
SIRENA - TWS LED : élément lumineux jaune - lumière fixe - lentille colorée - V110AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - jaune

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension de fonctionnement CC - 110...110 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152364853

Réf. Sonepar

03020236485

Réf. Fournisseur

36485

Marque

SIRENA

fonction:

lumière continue

couleur:

jaune

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...110 V

tension de fonctionnement CC:

110...110 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...110 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP66

TWS LED : élément lumineux jaune - lumière fixe - lentille colorée - V110AC