Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SIRENA - TWS LED : élément lumineux blanc - fixe/flash - lentille transparente- V110AC

SIRENA - TWS LED : élément lumineux blanc - fixe/flash - lentille transparente- V110AC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension de fonctionnement CC - 110...110 V

  • type de tension - AC

  • diamètre externe - 70 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8010152332265

Réf. Sonepar

03020233226

Réf. Fournisseur

33226

Réf. Commerciale

SIRENA

fonction

lumière continue/clignotante

tension de fonctionnement CA 50 Hz

110...110 V

tension de fonctionnement CC

110...110 V

type de tension

AC

diamètre externe

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz

110...110 V

source lumineuse

LED

indice de protection (IP)

IP66

TWS LED : élément lumineux blanc - fixe/flash - lentille transparente- V110AC