Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SIRENA - TWS S : élément extra lumineux rouge - fixe/flash - lentille colorée - V12/24DAC

SIRENA - TWS S : élément extra lumineux rouge - fixe/flash - lentille colorée - V12/24DAC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...24 V

  • type de tension - AC/DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8010152334139

Réf. Sonepar

03020233413

Réf. Fournisseur

33413

Réf. Commerciale

SIRENA

fonction

lumière continue/clignotante

couleur

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz

12...24 V

tension de fonctionnement CC

12...24 V

type de tension

AC/DC

diamètre externe

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz

12...24 V

source lumineuse

LED

couleur du boîtier/corps

autre

indice de protection (IP)

IP66

TWS S : élément extra lumineux rouge - fixe/flash - lentille colorée - V12/24DAC