Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SIRENA - TYPE 200 Feu fixe/clignotant à led vert, IP55, V24ACDC, base grise

SIRENA - TYPE 200 Feu fixe/clignotant à led vert, IP55, V24ACDC, base grise

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - autre

  • nombre de modes - 2

  • fonction flash - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8010152262548

Réf. Sonepar

03020226254

Réf. Fournisseur

26254

Réf. Commerciale

SIRENA

type de tension

AC/DC

couleur de calotte

vert

mode de pose

autre

nombre de modes

2

fonction flash

Non

fonction lumière clignotante

Oui

fonction lumière continue

Oui

consommation d'électricité

0.18 A

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

gris

alimentation à l'énergie solaire

Non

homologation selon ICAO

Non

température ambiante

-30...50 °C

source lumineuse

LED non interchangeable

douille

autre

indice de protection (IP)

IP55

TYPE 200 Feu fixe/clignotant à led vert, IP55, V24ACDC, base grise