Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SIRENA - TYPE 200 vert, feu tournant avec ampoule halogène, IP55, V24ACDC, base grise

SIRENA - TYPE 200 vert, feu tournant avec ampoule halogène, IP55, V24ACDC, base grise

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - vert

  • douille - H1

  • source lumineuse - halogène

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8010152263644

Réf. Sonepar

03020226364

Réf. Fournisseur

26364

Réf. Commerciale

SIRENA

tension nominale

24 V

type de courant

AC/DC

couleur de calotte

vert

douille

H1

source lumineuse

halogène

consommation d'électricité

4.8 A

puissance

70 W

indice de protection (IP)

IP55

optique

miroir

TYPE 200 vert, feu tournant avec ampoule halogène, IP55, V24ACDC, base grise