Siteco France - AQUALINEDPL,LED,5200lm840,ECG, - 0LS6297BHO840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 42 W
flux lumineux utile - 5200 lm
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4052899981447
Réf. Sonepar
07073998144
Réf. Fournisseur
0LS6297BHO840
Marque
Siteco France
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
42 W
flux lumineux utile:
5200 lm
indice de protection (IP):
IP66
source lumineuse fournie:
Oui
protection contre l'incendie « D »:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
nombre de lampes/modules:
1
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
appareillage fourni:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
couleur de la lumière:
blanc
avec grilles d'aération:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
variation en fonction de la commande:
Non
efficience du luminaire:
124 lm/W
variation DSI:
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
A++, A+, A (LED)
adapté à un montage au plafond:
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
classe de protection:
II
largeur:
74 mm
douille:
sans
type de connexion:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
avec détecteur de mouvement:
Non
finition du paralume:
sans
appareillage:
ballast électronique
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
avec détecteur crépusculaire:
Non
adapté à une suspension:
Oui
longueur:
1372 mm
hauteur/profondeur:
64 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
émission de lumière:
direct
répartition lumineuse:
symétrique
matériau de la verrine:
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
tension nominale (Un):
220...240 V


