fin de vie
Siteco France - PrevLiHBLhighbLED,LED,22300lm8

Siteco France - PrevLiHBLhighbLED,LED,22300lm8

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 165 W

  • flux lumineux utile - 22300 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4055462219527

Réf. Sonepar

07073221952

Réf. Fournisseur

5NJ22271B0L2

Réf. Commerciale

Siteco France

puissance du système

165 W

flux lumineux utile

22300 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

mode de pose

suspendu

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

convient pour lampe auxiliaire

Non

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur

sans

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

résistant aux ballons

Non

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

hauteur/profondeur

135 mm

diamètre externe

400 mm

type de connexion

autre

avec élément de protection

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

PrevLiHBLhighbLED,LED,22300lm840,ECG,PC