fin de vie

Siteco France - PrevLiPanLL,LED,3500lm840,ECG, - 0MQ521724W1

CopieCopie
Siteco France - PrevLiPanLL,LED,3500lm840,ECG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 35 W

  • flux lumineux utile - 3500 lm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899568990

Réf. Sonepar

07073956899

Réf. Fournisseur

0MQ521724W1

Réf. Commerciale

Siteco France

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

35 W

flux lumineux utile:

3500 lm

couleur de la lumière:

blanc

avec grilles d'aération:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

variation en fonction de la commande:

Non

efficience du luminaire:

100 lm/W

variation DSI:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

adapté à un montage au plafond:

Oui

Panneau LED:

Oui

classe de protection:

II

largeur:

597 mm

type de connexion:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

finition du paralume:

sans

appareillage:

ballast électronique

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Non

longueur:

597 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

source lumineuse:

LED non interchangeable

montage en ligne continue possible:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

PrevLiPanLL,LED,3500lm840,ECG,PS,dir,li