SLID Concept - Encastré de sol 9W LED 4000°K IP65/67 avec connecteur - 0025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 145 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 120 mm
flux lumineux utile - 850 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697200253
Réf. Sonepar
05483720025
Réf. Fournisseur
0025
Marque
SLID Concept
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
145 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
120 mm
flux lumineux utile:
850 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
hauteur/profondeur:
6 mm
diamètre externe:
150 mm
charge max.:
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
raccordement électrique avec fiche:
Oui



