SLID Concept - Spot encastré Orientable rond ALINA 230V 10w 4000°K - 0446

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697204466
Réf. Sonepar
05483720446
Réf. Fournisseur
0446
Marque
SLID Concept
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
réglabilité:
orientable
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
flux lumineux:
1000...1000 lm


