SLV - Accessoires de fixation pour béton, extérieur, gris argent - 231849


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 210 mm
longueur - 210 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163167888
Réf. Sonepar
02073316788
Réf. Fournisseur
231849
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
210 mm
longueur:
210 mm
hauteur:
30 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoires de fixation pour béton. Matériau principal: Aluminium et Inox 304, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 21 / 21 / 3 cm ), Poids: 0.477 kg.SLV Référence 231849 / EAN 4024163167888