SLV - ADEGAN, lampadaire extérieur, anthracite/blanc, E27, 24W max, IP54 - 228965

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • hauteur/profondeur - 1800 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163120449

Réf. Sonepar

02073228965

Réf. Fournisseur

228965

Réf. Commerciale

SLV

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

hauteur/profondeur:

1800 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

24 W

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

émission de lumière:

direct

angle de faisceau:

autre

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

400 mm

longueur:

400 mm

diamètre:

400 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ADEGAN, lampadaire extérieur, anthracite/blanc, E27, 24W max, IP54

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires. Matériau principal: Aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: anthracite, Culot: E27, Form: conique, Puissance assignée: 24 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP54, donc protection contre la collecte de poussière gênante et protection contre les éclaboussures d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK04, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 40 cm, Dimension (L/W/H): ( 40 / 40 / 180 cm ), Poids: 8.254 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 228965 / EAN 4024163120449

Les Atouts de la gamme:

Décoratif et mobile, ce lampadaire en aluminium est surmonté d'un abat-jour fermé, en polycarbonate ultra-résistant. Avec un indice de protection IP54, une base massive et un câble secteur avec fiche incluse, il est utilisable quasiment partout. Possibilité d'installation avec piquet vendu séparément.