SLV - ADEGAN MANILA, lampadaire extérieur, inox/anthracite, E27, 15W max, IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
douille - E27
source lumineuse - LED interchangeable
température de couleur - 0...0 K
longueur - 1755 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163227469
Réf. Sonepar
02073322746
Réf. Fournisseur
1002494
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
15 W
douille
E27
source lumineuse
LED interchangeable
température de couleur
0...0 K
longueur
1755 mm
matériau
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
avec variateur
Non
puissance de lampe acceptée
15...15 W
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
nombre de têtes de luminaire
1
têtes de luminaire mobiles
Non
avec lampe de lecture séparée
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
matériau de la verrine
autre
couleur de la verrine
anthracite
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
finition du paralume
sans
avec réflecteur
Non
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct/indirect
orientable
Non
avec interrupteur
Non
avec détecteur de présence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
I
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
385 mm
hauteur/profondeur
385 mm
diamètre
385 mm
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
ADEGAN MANILA, lampadaire extérieur, inox/anthracite, E27, 15W max, IP44
Les Atouts de l'article:
Le lampadaire ADEGAN MANILA est un élégant luminaire d'extérieur mobile qui s'inspire des matériaux en rotin. Composé de granite, d'inox et d'éléments en polyéthylène, il bénéficie d'un indice de protection IP44. La source choisie est protégée par un boîtier. Le lampadaire ADEGAN MANILA est livré avec un cordon d'alimentation et une fiche profilée IP à raccorder directement sur la tension secteur 230V.