Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
SLV - ALIMENTATION LED 60W, 12V, variable 1-10V

SLV - ALIMENTATION LED 60W, 12V, variable 1-10V

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - statique

  • variation DALI - Non

  • tension de sortie - 230...230 V

  • puissance de sortie - 60...60 W

  • adapté à un courant constant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163119214

Réf. Sonepar

02073470539

Réf. Fournisseur

470539

Réf. Commerciale

SLV

modèle

statique

variation DALI

Non

tension de sortie

230...230 V

puissance de sortie

60...60 W

adapté à un courant constant

Non

adapté à une tension constante

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Oui

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

pas de variation

Non

boîtier

boîtier en plastique

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

longueur

190 mm

largeur

130 mm

hauteur

35 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

ALIMENTATION LED 60W, 12V, variable 1-10V

Les Atouts de l'article:

Alimentation LED variable trois canaux avec tension constante 12V et une puissance max. de 60W par canal. Côté secondaire, l’alimentation présente trois interfaces 1-10V pour la variation. Adapté à une utilisation combinée avec le contrôleur LIM 2 (470531).