SLV - Alimentation LED, accessoire, intérieur, blanc, IP 20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
variation DALI - Oui
courant de sortie - 250...250 mA
puissance de sortie - 12...12 W
adapté à un courant constant - Oui
adapté à une tension constante - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163265829
Réf. Sonepar
08208326582
Réf. Fournisseur
1006458
Réf. Commerciale
SLV
variation DALI
Oui
courant de sortie
250...250 mA
puissance de sortie
12...12 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Non
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
141.8 mm
largeur
43.8 mm
hauteur
30 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Alimentation LED, 12 W, 250 mA, avec interface radio pour Numinos, DALI
Les Atouts de l'article:
Driver Bridge LED DALI dimmable avec un courant constant de 250mA et une puissance de 12 watts, y compris une interface radio pour le module RF, au choix avec Zigbee ou Casambi. Les LED doivent être raccordées en série.