En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

SLV - Alimentation LED, intérieur, blanc, 3,8-13,5W, 200mA, variable Dali

SLV - Alimentation LED, intérieur, blanc, 3,8-13,5W, 200mA, variable Dali

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - dynamique

  • variation DALI - Non

  • tension de sortie - 10...54 V

  • courant de sortie - 200...200 mA

  • puissance de sortie - 3.8...13.5 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163255394

Réf. Sonepar

02073325539

Réf. Fournisseur

1005611

Réf. Commerciale

SLV

modèle

dynamique

variation DALI

Non

tension de sortie

10...54 V

courant de sortie

200...200 mA

puissance de sortie

3.8...13.5 W

adapté à un courant constant

Oui

adapté à une tension constante

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

pas de variation

Non

boîtier

boîtier en plastique

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

longueur

180 mm

largeur

45 mm

hauteur

27 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Alimentation LED, intérieur, blanc, 3,8-13,5W, 200mA, variable Dali

Les Atouts de l'article:

Driver de LED à intensité réglable avec une puissance de 13,5W avec un courant constant de 200 mA. Connecteur rapide inclus.