SLV - Alimentation LED, intérieur, blanc, 9W, 500mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
tension de sortie - 13...20 V
puissance de sortie - 9...9 W
courant de sortie - 500...500 mA
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163254496
Réf. Sonepar
02073325449
Réf. Fournisseur
1005384
Réf. Commerciale
SLV
modèle
statique
tension de sortie
13...20 V
puissance de sortie
9...9 W
courant de sortie
500...500 mA
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
variation DSI
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
largeur
39 mm
hauteur
20 mm
boîtier
boîtier en plastique
longueur
65 mm
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
Alimentation LED, intérieur, blanc, 9W, 500mA
8226Les Atouts de l'article:
Driver LED avec une puissance de 10W avec un courant continu de 500mA.