Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SLV - ALPA MUSHROOM 75, borne extérieure, anthracite, E27, 24W max, IP55

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 24 W

  • flux lumineux utile - 1350 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163098212

Réf. Sonepar

02073309821

Réf. Fournisseur

228945

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

24 W

flux lumineux utile

1350 lm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

matériau du boîtier/corps

aluminium

hauteur/profondeur

160 mm

couleur du boîtier/corps

anthracite

type de connexion

autre

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Non

couleur de la lumière

blanc

avec plaque de base

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

LED interchangeable

nombre de lampes/modules

1

douille

E27

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

traitement de la surface

laqué / peint

matériau de la verrine

plastique mat/satiné

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

élément de distribution de lumière

autre

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

E

régulation constante du flux lumineux

Non

classe de protection

I

puissance de lampe acceptée

24...24 W

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

efficience du luminaire

112.593 lm/W

angle de faisceau

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

1

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

160 mm

longueur

750 mm

diamètre

160 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

ALPA MUSHROOM 75, borne extérieure, anthracite, E27, 24W max, IP55

Les Atouts de l'article:

Le lampadaire en aluminium ALPA MUSHROOM 75 diffuse sa lumière via une tête opale en polycarbonate en forme de champignon. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Accessoires disponibles en option pour les différents coloris et tailles disponibles : piquet, kit de pièces à sceller, accessoires de fixation et boîte de connexion pour raccordement électrique sécurisé dans le pied rond du luminaire. Le raccordement s'effectue sur la tension secteur 230V.