SLV - Anneau déco, pour SLEEK SPOT G12, noir - 153670


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - noir
diamètre - 110 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163106788
Réf. Sonepar
02073310678
Réf. Fournisseur
153670
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
noir
diamètre:
110 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Anneau déco, pour SLEEK SPOT G12, noir