Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Slv. - BATTEN LED, reglette LED, interieur, 87,5 cm, blanc mat, LED, 12,4W, 4000K

Slv. - BATTEN LED, reglette LED, interieur, 87,5 cm, blanc mat, LED, 12,4W, 4000K

SLV FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12.4 W

  • flux lumineux utile - 1235 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163160759

Réf. Sonepar

02073316075

Réf. Fournisseur

631325

Réf. Commerciale

Slv.

puissance du système

12.4 W

flux lumineux utile

1235 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

875 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau

plastique

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec interrupteur

Non

avec détecteur de mouvement

Non

largeur

25 mm

hauteur/profondeur

35 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

raccordement électrique avec fiche

Oui

BATTEN LED, réglette LED, intérieur, 87,5 cm, blanc mat, LED, 12,4W, 4000K