Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

SLV - Câble textile, intérieur, 3 pôles, 3x0,75 mm², noir, 10 m

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • couleur - noir

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 0.75 mm²

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163144209

Réf. Sonepar

02073314420

Réf. Fournisseur

961270

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée

câble de connexion

couleur

noir

nombre de conducteurs

3

section nominale

0.75 mm²

Câble textile, intérieur, 3 pôles, 3x0,75 mm², noir, 10 m

Les Atouts de l'article:

CÂBLE TRANSPARENT, isolé, 3x 0,75mm², en longueur 10m.