SLV - Cadre de montage pour crépis, gris - 233214

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • largeur - 116 mm

  • longueur - 92 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163157186

Réf. Sonepar

02073315718

Réf. Fournisseur

233214

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

116 mm

longueur:

92 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Cadre de montage pour crépis, gris

Les Atouts de l'article:

Cadre. Matériau principal: Aluminium, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 1.8 / 9.2 / 11.6 cm ), Poids: 0.08 kg.SLV Référence 233214 / EAN 4024163157186

Les Atouts de la gamme:

L’applique et plafonnier de la gamme MYRA est composée d’aluminium laqué et de verre qui recouvre la/les sources. Têtes à rotation/inclinaison. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Le raccordement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V. La gamme MYRA comporte également des lampadaires et des spots sur tige , elle peut donc être utilisée partout.