Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SLV - Crochet de plafond, pour suspension, intérieur, blanc

SLV - Crochet de plafond, pour suspension, intérieur, blanc

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - entretoise

  • couleur - blanc

  • matériau - aluminium

  • longueur - 46 mm

  • largeur - 18 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163170970

Réf. Sonepar

02073317097

Réf. Fournisseur

132671

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée

entretoise

couleur

blanc

matériau

aluminium

longueur

46 mm

largeur

18 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

transparent

Non

hauteur

18 mm

diamètre

18 mm

Crochet de plafond, pour suspension, intérieur, blanc

Les Atouts de l'article:

Le crochet de plafond FITU sert d’écarteur pour les suspensions et est adapté à un montage au plafond.