Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SLV - DASAR® 270, encastré de sol extérieur, symétrique, rond, noir mat/inox brossé, L

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • flux lumineux utile - 2500 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163230919

Réf. Sonepar

02073323091

Réf. Fournisseur

1002897

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

30 W

flux lumineux utile

2500 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

matériau du boîtier/corps

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

noir

type de connexion

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

douille

autre

courant nominal de la LED à courant constant

700...700 mA

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

orientable

Non

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

I

puissance de lampe acceptée

30...30 W

facteur de puissance (cos phi)

1

régulation constante du flux lumineux

Non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

270 mm

hauteur/profondeur

203 mm

longueur

203 mm

diamètre externe

270 mm

largeur d'encastrement

250 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

199 mm

longueur d’encastrement

250 mm

diamètre d'encastrement

250 mm

charge max.

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

température de surface max.

35 °C

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.5 mm²

raccordement électrique avec fiche

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

DASAR 270, encastré de sol extérieur, symétrique, noir, LED, 30W, 3000K, IP65/IP67, collerette inox 316

Les Atouts de l'article:

La lampe de sol encastrée accessible DASAR 270 outdoor LED 3000K ronde IP 67 avec rayonnement asymétrique est la lampe de sol encastrée haute tension de chez SLV qui séduit par son cache en acier inoxydable et son diffuseur en verre partiellement satiné. Grâce à sa douille pivotante et inclinable GU10, vous pouvez orienter le faisceau lumineux de façon flexible. Grâce à sa classe de protection IP 65 / IP 67 elle convient parfaitement pour les zones extérieures. Le boîtier est en aluminium de grande qualité et en acier inoxydable 316. Découvrez les luminaires extérieurs en fonctionnement et laissez-vous séduire par une expérience d'éclairage réussie à tous les niveaux.