Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

SLV - DASAR EXACT 116, QPAR51, GU10 encastré de sol, rond, inox 316, max. 35W, IP67

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 35 W

  • flux lumineux utile - 190 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163124751

Réf. Sonepar

02073312475

Réf. Fournisseur

228430

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

35 W

flux lumineux utile

190 lm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

matériau du boîtier/corps

acier

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

type de connexion

autre

source lumineuse

LED interchangeable

douille

GU10

courant nominal de la LED à courant constant

0...0 mA

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

classe de qualité matériau boîtier/corps

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

orientable

Oui

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

E

classe de protection

I

puissance de lampe acceptée

35...35 W

facteur de puissance (cos phi)

1

régulation constante du flux lumineux

Non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

116 mm

hauteur/profondeur

116 mm

longueur

160 mm

diamètre externe

116 mm

largeur d'encastrement

116 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

170 mm

longueur d’encastrement

116 mm

diamètre d'encastrement

116 mm

charge max.

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus

Non

température de surface max.

96 °C

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.5 mm²

raccordement électrique avec fiche

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

DASAR EXACT 116, encastré de sol extérieur, rond, inox brossé, GU10/QPAR51, 35W max, IP67, collerette inox 316

Les Atouts de l'article:

Le luminaire encastré dans le sol accessible DASAR EXACT GU10 haute tension de chez SLV séduit par son réflecteur en acier inoxydable et son diffuseur en verre partiellement satiné. Grâce à sa douille pivotante et inclinable GU10, vous pouvez orienter le faisceau lumineux de façon flexible. Et grâce à sa classe de protection IP 67 il est optimal pour les zones extérieures. À cela s'ajoute un boîtier de grande qualité conçu en acier inoxydable 316 et en verre. Découvrez les luminaires extérieurs en fonctionnement et laissez vous convaincre par une expérience de lumière réussie.