fin de vie

SLV - DASAR® 270, diffuseur alvéolé, noir - 1002899

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - aluminium

  • angle de rayonnement - 40 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163230933

Réf. Sonepar

02073323093

Réf. Fournisseur

1002899

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

aluminium

angle de rayonnement:

40 °

couleur:

noir

longueur:

130 mm

diamètre:

130 mm

largeur:

130 mm

hauteur/profondeur:

7 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

DASAR® 270, diffuseur alvéolé, noir

Les Atouts de l'article:

Diffuseur. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 13 cm, Dimension (L/W/H): ( 13 / 13 / 0.7 cm ), Poids: 0.013 kg.SLV Référence 1002899 / EAN 4024163230933

Les Atouts de la gamme:

Le DASAR® Flat est le luminaire encastré dans le sol haute tension accessible de chez SLV, qui séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 304 de qualité et en verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.